pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9005830000 H1,0/14 GE BD GSP

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9005830000 H1,0/14 GE BD GSP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm

  • Colore - Giallo

  • Isolato -

Confezione

  • 5000 PZ

EAN

4008190275891

Codice prodotto

WEI9005830000

Cod. produttore

9005830000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

1 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

8 mm

Colore:

Giallo

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Dimensioni AWG:

Altri

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Materiale:

Rame

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.