pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9004750000 H1,5/20D SW ZH SV

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9004750000 H1,5/20D SW ZH SV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

  • Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo

  • Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm

  • Colore - Nero

  • Isolato -

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4008190055431

Codice prodotto

WEI9004750000

Cod. produttore

9004750000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

1.5 mm²

Tipo di costruzione:

Terminale a bussola per doppio cavo

Lunghezza della superficie di contatto:

12 mm

Colore:

Nero

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Dimensioni AWG:

16

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Materiale:

Rame

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.