pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9004390000 H0,34/12 TK BD GSP

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9004390000 H0,34/12 TK BD GSP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.34 mm²

  • Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm

  • Colore - Turchese

  • Isolato -

  • Confezionati su striscia continua -

Confezione

  • 5000 PZ

EAN

4008190881016

Codice prodotto

WEI9004390000

Cod. produttore

9004390000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

0.34 mm²

Lunghezza della superficie di contatto:

8 mm

Colore:

Turchese

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Dimensioni AWG:

22

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Materiale:

Rame

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.