WEIDMULLER - WEI9004240000 H70,0/32


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 70 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 32 mm
Isolato - no
Confezionati su striscia continua - no
Confezione
50 PZ
EAN
4008190131395
Codice prodotto
WEI9004240000
Cod. produttore
9004240000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
70 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
32 mm
Isolato:
no
Confezionati su striscia continua:
no
Dimensioni AWG:
2
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame