WEIDMULLER - WEI9004220000 H50,0/32


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 50 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 32 mm
Isolato - no
Confezionati su striscia continua - no
Confezione
100 PZ
EAN
4008190059606
Codice prodotto
WEI9004220000
Cod. produttore
9004220000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
50 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
32 mm
Isolato:
no
Confezionati su striscia continua:
no
Dimensioni AWG:
1
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame