WEIDMULLER - WEI9004180000 H25,0/32


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 25 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 32 mm
Colore - Altri
Isolato - no
Confezione
100 PZ
EAN
4008190113162
Codice prodotto
WEI9004180000
Cod. produttore
9004180000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
25 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
32 mm
Colore:
Altri
Isolato:
no
Confezionati su striscia continua:
no
Dimensioni AWG:
Altri
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame