WEIDMULLER - WEI8965470000 ACT20X-HTI-SAO-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - -200...850 °C
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - sì
Con uscita commutabile - no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - sì
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4032248785087
Codice prodotto
WEI8965470000
Cod. produttore
8965470000
Produttore
WEI
Portata:
-200...850 °C
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
sì
Con uscita commutabile:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Funzione di configurazione integrata:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 V ... 5 V:
no
Uscita analogica 0 V ... 2 V:
no
Uscita analogica 2 V ... 10 V:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Peso:
178 kg