pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8951140000 TOS 110VDC/230VAC 0,1A

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8951140000 TOS 110VDC/230VAC 0,1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 88...132 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita - 24...230 V

  • Tipo di tensione di uscita - AC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248741915

Codice prodotto

WEI8951140000

Cod. produttore

8951140000

Produttore

WEI

Tensione di ingresso:

88...132 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita:

24...230 V

Tipo di tensione di uscita:

AC

Corrente nominale di impiego Ie:

0.1 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Altri

Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.