WEIDMULLER - WEI8937990000 MOS 12-28VDC 100KHZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 12...28 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tensione di uscita - 19.6...28.8 V
Corrente nominale di impiego Ie - 0.05 A
Con indicazione LED - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4032248716227
Codice prodotto
WEI8937990000
Cod. produttore
8937990000
Produttore
WEI
Tensione di ingresso:
12...28 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di uscita:
19.6...28.8 V
Corrente nominale di impiego Ie:
0.05 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.



