WEIDMULLER - WEI8937980000 MOS 24VDC/5-48VDC 0,5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tensione di uscita - 5...48 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 0.5 A
Confezione
1 PZ
EAN
4032248716210
Codice prodotto
WEI8937980000
Cod. produttore
8937980000
Produttore
WEI
Tensione di ingresso:
19.2...28.8 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di uscita:
5...48 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
0.5 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor



