WEIDMULLER - WEI8937970000 MOS 24VDC/8-30VDC 2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tensione di uscita - 8...30 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 2 A
Confezione
1 PZ
EAN
4032248716203
Codice prodotto
WEI8937970000
Cod. produttore
8937970000
Produttore
WEI
Tensione di ingresso:
19.2...28.8 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di uscita:
8...30 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
2 A
Con indicazione LED:
no
Tipo di uscita digitale:
Altri



