WEIDMULLER - WEI8714180000 FBCON PA CG/M12 4WAY LIMITER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Sostiene protocollo TCP / IP - no
Sostiene protocollo PROFIBUS - sì
Sostiene protocollo MODBUS - sì
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4032248398249
Codice prodotto
WEI8714180000
Cod. produttore
8714180000
Produttore
WEI
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
sì
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
sì
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Standard LTE:
no
IO-link master:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Con separazione di potenziale:
no
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
80 mm
Altezza:
58 mm
Numero di altre interfacce hardware:
0


