WEIDMULLER - WEI8611320000 RS RJ45


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite 
- Numero di poli - 8 
- Corrente nominale - 1 A 
- Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm 
- Grado di inquinamento - 2 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4032248272419
Codice prodotto
WEI8611320000
Cod. produttore
8611320000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
8
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
48 mm
Larghezza:
30 mm
Altezza:
70 mm


