WEIDMULLER - WEI8537190000 RS F10 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla
Numero di poli - 10
Corrente nominale - 1 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4032248172948
Codice prodotto
WEI8537190000
Cod. produttore
8537190000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione con morsetto a molla
Numero di poli:
10
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
64 mm
Larghezza:
50 mm
Altezza:
87 mm