WEIDMULLER - WEI8537140000 RS F40 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla
Numero di poli - 40
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 1 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248172795
Codice prodotto
WEI8537140000
Cod. produttore
8537140000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione con morsetto a molla
Numero di poli:
40
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
64 mm
Larghezza:
115 mm
Altezza:
87 mm


