pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8537130000 RS F34 Z

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8537130000 RS F34 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di poli - 34

  • Corrente nominale - 1 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Grado di inquinamento - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248172788

Codice prodotto

WEI8537130000

Cod. produttore

8537130000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione con morsetto a molla

Numero di poli:

34

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

64 mm

Larghezza:

110 mm

Altezza:

87 mm

Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.