WEIDMULLER - WEI8473020000 MCZ PT100/3 CLP 0...300C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...300 °C
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no
Con uscita commutabile - no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - sì
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4032248058297
Codice prodotto
WEI8473020000
Cod. produttore
8473020000
Produttore
WEI
Portata:
0...300 °C
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Con uscita commutabile:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Funzione di configurazione integrata:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 V ... 5 V:
no
Uscita analogica 0 V ... 2 V:
no
Uscita analogica 2 V ... 10 V:
no
Temperatura ambiente:
-25...50 °C
Peso:
28.9 kg