WEIDMULLER - WEI8432130000 WTZ4 PT100/3 V 0-10V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - -200...850 °C
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no
Con uscita commutabile - no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4032248110131
Codice prodotto
WEI8432130000
Cod. produttore
8432130000
Produttore
WEI
Portata:
-200...850 °C
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Con uscita commutabile:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Adatto per montaggio modulare:
sì
Funzione di configurazione integrata:
sì
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
sì
Uscita analogica 0 V ... 5 V:
no
Uscita analogica 0 V ... 2 V:
no
Uscita analogica 2 V ... 10 V:
no
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Peso:
120 kg