WEIDMULLER - WEI8233350000 RS SD15S UNC LPK2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 15
Corrente nominale - 1.5 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4008190437305
Codice prodotto
WEI8233350000
Cod. produttore
8233350000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
15
Corrente nominale:
1.5 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
66 mm
Larghezza:
61 mm
Altezza:
45 mm



