WEIDMULLER - WEI8174850000 SKH2 F32 (Z+B) LPP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 32
Tensione nominale - 250 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 4 A
Confezione
1 PZ
EAN
4008190169343
Codice prodotto
WEI8174850000
Cod. produttore
8174850000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
32
Tensione nominale:
250 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
4 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
193 mm
Larghezza:
160 mm
Altezza:
81 mm



