WEIDMULLER - WEI8155590000 RS F34 LPK 2H/36


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 34
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 1 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
4008190147112
Codice prodotto
WEI8155590000
Cod. produttore
8155590000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
34
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
66 mm
Larghezza:
106 mm
Altezza:
45 mm