WEIDMULLER - WEI8019940000 RS SD15S LP3R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 15
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 1.5 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
4008190063474
Codice prodotto
WEI8019940000
Cod. produttore
8019940000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
15
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
1.5 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
80 mm
Larghezza:
45 mm
Altezza:
87 mm


