WEIDMULLER - WEI8019930000 RS SD9S LP3R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 9
Corrente nominale - 1.5 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4008190104962
Codice prodotto
WEI8019930000
Cod. produttore
8019930000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
9
Corrente nominale:
1.5 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
80 mm
Larghezza:
40 mm
Altezza:
87 mm



