WEIDMULLER - WEI8003891001 RS SD37B UNC 4.40 LP2N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 37
Tensione nominale - 125 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore
Corrente nominale - 1.5 A
Confezione
1 PZ
EAN
4008190080372
Codice prodotto
WEI8003891001
Cod. produttore
8003891001
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
37
Tensione nominale:
125 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Connettore
Corrente nominale:
1.5 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
76 mm
Larghezza:
110 mm
Altezza:
87 mm



