WEIDMULLER - WEI7940006075 CB 780/9 BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 780 mm
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.95 mm
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
EAN
4032248520329
Codice prodotto
WEI7940006075
Cod. produttore
7940006075
Produttore
WEI
Larghezza del nastro / della fascetta:
9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
780 mm
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.95 mm
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
10...60 °C
Superficie:
Plastificato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2