WEIDMULLER - WEI7940006048 CB 160/2,6 NC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 160 mm
Modello - Dentatura sul lato esterno
Colore - Neutro
Spessore del nastro / della fascetta - 1 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4032248520121
Codice prodotto
WEI7940006048
Cod. produttore
7940006048
Produttore
WEI
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
160 mm
Modello:
Dentatura sul lato esterno
Colore:
Neutro
Spessore del nastro / della fascetta:
1 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Superficie:
Plastificato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Diametro del fascio:
40...1 mm
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2