WEIDMULLER - WEI2833890000 CRIMPFIX ECO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione de conduttore regolabile - 0.5...2.5 mm²
Funzione - Spellatura e Crimpatura
Tipo di azionamento - Elettrico
Lunghezza di spelatura - 8 mm
Lunghezza di spelatura regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4064675422570
Codice prodotto
WEI2833890000
Cod. produttore
2833890000
Produttore
WEI
Sezione de conduttore regolabile:
0.5...2.5 mm²
Funzione:
Spellatura e Crimpatura
Tipo di azionamento:
Elettrico
Lunghezza di spelatura:
8 mm
Lunghezza di spelatura regolabile:
sì
Larghezza:
230 mm
Altezza:
188 mm
Profondità:
323 mm


