WEIDMULLER - WEI2797190000 CUTFIX PRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione de conduttore regolabile - 2.5...10 mm²
Funzione - Taglio
Tipo di azionamento - Elettrico
Lunghezza di spelatura - 999.999 mm
Lunghezza di spelatura regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4064675213192
Codice prodotto
WEI2797190000
Cod. produttore
2797190000
Produttore
WEI
Sezione de conduttore regolabile:
2.5...10 mm²
Funzione:
Taglio
Tipo di azionamento:
Elettrico
Lunghezza di spelatura:
999.999 mm
Lunghezza di spelatura regolabile:
sì
Larghezza:
300 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
250 mm


