WEIDMULLER - WEI2752990000 KCMA-18-100-1A-0.3VA-1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale primaria In - 100 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Classe di precisione - 1
Potenza nominale secondaria (apparente) - 0.3 VA
Diametro dell'apertura - 18.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118896794
Codice prodotto
WEI2752990000
Cod. produttore
2752990000
Produttore
WEI
Corrente nominale primaria In:
100 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Classe di precisione:
1
Potenza nominale secondaria (apparente):
0.3 VA
Diametro dell'apertura:
18.5 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Cavo
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1