WEIDMULLER - WEI2749880000 SDIK PH0 X 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma - 0
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 60 mm
Lunghezza complessiva - 165 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118897081
Codice prodotto
WEI2749880000
Cod. produttore
2749880000
Produttore
WEI
Sistema di avvitamento:
Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma:
0
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
60 mm
Lunghezza complessiva:
165 mm
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Attacco quadrato/esagonale:
Nessuno
Diametro lama:
0 mm
Cacciavite di precisione:
no
Tipo di codolo:
Tondo
Antimagnetico:
no
Con dispositivo bloccavite:
no
Materiale della lama:
Lega cromo-molibdeno-vanadio
Modello antiscintilla:
no
Cappuccio girevole:
no
Con protezione antirollio:
sì
Con tappo a scatto:
no
Lama di protezione della superficie:
Cromato
Lama continua:
sì
Peso:
40 g


