WEIDMULLER - WEI2749800000 SDIS 0.5X3.0X100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 3 mm
Modello - Lineare
Spessore della lama - 0.5 mm
Lunghezza dello stelo - 100 mm
Diametro lama - 3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118896541
Codice prodotto
WEI2749800000
Cod. produttore
2749800000
Produttore
WEI
Larghezza della lama:
3 mm
Modello:
Lineare
Spessore della lama:
0.5 mm
Lunghezza dello stelo:
100 mm
Diametro lama:
3 mm
Cacciavite di precisione:
no
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Attacco quadrato/esagonale:
Nessuno
Antimagnetico:
no
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no
Con tappo a scatto:
no
Tipo di codolo:
Tondo
Lama incurvata:
no
Con protezione antirollio:
sì
Materiale della lama:
Lega cromo-molibdeno-vanadio
Cappuccio girevole:
no
Lama continua:
sì
Lama di protezione della superficie:
Cromato
Peso:
33 g