WEIDMULLER - WEI2749360000 SDS 0.8X4.0X100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 4 mm
Modello - Lineare
Spessore della lama - 0.8 mm
Lunghezza complessiva - 210 mm
Isolato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4050118895582
Codice prodotto
WEI2749360000
Cod. produttore
2749360000
Produttore
WEI
Larghezza della lama:
4 mm
Modello:
Lineare
Spessore della lama:
0.8 mm
Lunghezza complessiva:
210 mm
Isolato:
no
Lunghezza dello stelo:
100 mm
Diametro lama:
4 mm
Cacciavite di precisione:
no
Isolamento 1000 V:
no
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Attacco quadrato/esagonale:
Nessuno
Antimagnetico:
no
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no
Con tappo a scatto:
no
Tipo di codolo:
Tondo
Lama incurvata:
no
Con protezione antirollio:
sì
Materiale della lama:
Lega cromo-molibdeno-vanadio
Cappuccio girevole:
no
Lama continua:
sì
Lama di protezione della superficie:
Cromato
Peso:
50 g