pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2749320000 SDS 0.4X2.5X75

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2749320000 SDS 0.4X2.5X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 2.5 mm

  • Spessore della lama - 0.4 mm

  • Lunghezza della lama - 75 mm

  • Diametro lama - 2.5 mm

  • Lunghezza totale - 180 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118895544

Codice prodotto

WEI2749320000

Cod. produttore

2749320000

Produttore

WEI

Larghezza della lama:

2.5 mm

Spessore della lama:

0.4 mm

Lunghezza della lama:

75 mm

Diametro lama:

2.5 mm

Lunghezza totale:

180 mm

Esecuzione di precisione:

no

Tipologia:

Diritto

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Attacco quadrato/esagonale:

Senza

Esecuzione antiscintilla:

no

Antimagnetico:

no

Dispositivo di serraggio:

no

Lama incurvata:

no

Esecuzione gambo:

Tondo

Con protezione antirollio:

Cappuccio girevole:

no

Con tappo a scatto:

no

Materiale della lama:

Lega di cromo molibdeno vanadio

Lama di protezione della superficie:

Cromato

Lama continua:

Peso:

4 g