WEIDMULLER - WEI2749050000 BIT E6.3 0.6X3.5X110
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza complessiva - 110 mm
Dimensione dell'attacco - 1/4 pollice
Misure di collegamento - 6.3 mm
Larghezza della lama - 3.5 mm
Con foro per viti con piolino - no
Confezione
5 PZ
EAN
4050118895353
Codice prodotto
WEI2749050000
Cod. produttore
2749050000
Produttore
WEI
Lunghezza complessiva:
110 mm
Dimensione dell'attacco:
1/4 pollice
Misure di collegamento:
6.3 mm
Larghezza della lama:
3.5 mm
Con foro per viti con piolino:
no
Spessore della lama:
0.6 mm
Con sfera di bloccaggio:
no
Bilaterale:
no
Isolamento 1000 V:
no