WEIDMULLER - WEI2748580000 HDC MBUS HD 4 F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con conduttore di terra - no
Lunghezza - 46 mm
Larghezza - 18 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Montaggio diretto possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4050118890570
Codice prodotto
WEI2748580000
Cod. produttore
2748580000
Produttore
WEI
Con conduttore di terra:
no
Lunghezza:
46 mm
Larghezza:
18 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Montaggio diretto possibile:
no
Montaggio su guida:
no