WEIDMULLER - WEI2719090000 SFM 2/12 1.8-2.5 MM WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 0.75...1.5 mm
Diametro del cavo - 1.8...2.5 mm
Colore - Bianco
Lunghezza - 12 mm
Larghezza - 4.6 mm
Confezione
1400 PZ
EAN
4050118888126
Codice prodotto
WEI2719090000
Cod. produttore
2719090000
Produttore
WEI
Diametro del conduttore:
0.75...1.5 mm
Diametro del cavo:
1.8...2.5 mm
Colore:
Bianco
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
4.6 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.


