WEIDMULLER - WEI2668190000 HDC MHP 70 MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con conduttore di terra - sì
Lunghezza - 34 mm
Larghezza - 14.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Montaggio diretto possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4050118767537
Codice prodotto
WEI2668190000
Cod. produttore
2668190000
Produttore
WEI
Con conduttore di terra:
sì
Lunghezza:
34 mm
Larghezza:
14.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Montaggio diretto possibile:
no
Montaggio su guida:
no
Telaio di supporto per connettori industriali tipo/modello Weidmuller 2668190000 - HDC MHP 70 MC


