pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2659510000 CB-VT 200/3,6 WT

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2659510000 CB-VT 200/3,6 WT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 3.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Temperatura di esercizio - -40...85 °C

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4050118682977

Codice prodotto

WEI2659510000

Cod. produttore

2659510000

Produttore

WEI

Larghezza del nastro / della fascetta:

3.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

200 mm

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-10...60 °C

Superficie:

Plastificato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Fascette serracavo per il fissaggio di cavi in aree di montaggio, con elevata forza di accorpamento e una lunga durata.