pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2621270000 CC-FO 85/54 MM SI

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2621270000 CC-FO 85/54 MM SI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Colore - Argento

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 0.55 mm

  • Larghezza - 85 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4050118625776

Codice prodotto

WEI2621270000

Cod. produttore

2621270000

Produttore

WEI

Autoadesivo:

Colore:

Argento

Trasparente:

no

Lunghezza:

0.55 mm

Larghezza:

85 mm

Magnetico:

no

Altezza:

54 mm