WEIDMULLER - WEI2619970000 EL CC-RAIL MM WS 30M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 0.08 mm
Magnetico - no
Confezione
1 PZ
EAN
4050118626117
Codice prodotto
WEI2619970000
Cod. produttore
2619970000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.08 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm