WEIDMULLER - WEI2619950000 ESG 6/15 MM GE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 0.1 mm
Larghezza - 15 mm
Confezione
3000 PZ
EAN
4050118626131
Codice prodotto
WEI2619950000
Cod. produttore
2619950000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.1 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
6 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.