WEIDMULLER - WEI2506360000 SET AAP14 10/2.5/10C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²
Corrente nominale In - 57 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di poli - 6
Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore
Confezione
1 PZ
EAN
4050118520743
Codice prodotto
WEI2506360000
Cod. produttore
2506360000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...10 mm²
Corrente nominale In:
57 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di poli:
6
Tipo di connessione elettrica 1:
Connettore
Colore:
Beige
Tipo di connessione elettrica 2:
Connettore
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...10 mm²
Distanza tra i fori:
0 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
500 V
Numero di morsetti per polo:
5
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...16 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
53.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Larghezza:
36.5 mm
Altezza:
89 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Privo di alogeni:
sì


