WEIDMULLER - WEI2496810000 ESG 8/20 MM WS VPE1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 0.1 mm
Larghezza - 20 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
4050118508314
Codice prodotto
WEI2496810000
Cod. produttore
2496810000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.1 mm
Larghezza:
20 mm
Magnetico:
no
Altezza:
8 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



