WEIDMULLER - WEI2496780000 ESG 6/17 MM GE VPE1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 0.1 mm
Larghezza - 17 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
4050118506488
Codice prodotto
WEI2496780000
Cod. produttore
2496780000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.1 mm
Larghezza:
17 mm
Magnetico:
no
Altezza:
6 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



