pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2496770000 CC 85/54 MM WS VPE100

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 0.1 mm

  • Larghezza - 85 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4050118506471

Codice prodotto

WEI2496770000

Cod. produttore

2496770000

Produttore

WEI

Autoadesivo:

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

0.1 mm

Larghezza:

85 mm

Magnetico:

no

Altezza:

54 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.