WEIDMULLER - WEI2476450000 UR20-FBC-MOD-TCP-V2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato - no
Con alimentatore integrato - sì
Tipo di tensione di uscita - DC
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Standard radio Bluetooth - no
Confezione
1 PZ
EAN
4050118487367
Codice prodotto
WEI2476450000
Cod. produttore
2476450000
Produttore
WEI
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:
no
Con alimentatore integrato:
sì
Tipo di tensione di uscita:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Con modulo inseribile, I / O digitale:
no
Con modulo inseribile, I / O analogico:
no
Con modulo inseribile, modulo di comunicazione:
no
Con modulo inseribile, modulo tecnologico / funzioni:
no
Con modulo inseribile, modulo centrale:
no
Con modulo inseribile, altri:
no
Con separazione di potenziale:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Larghezza:
52 mm
Altezza:
120 mm
Profondità:
76 mm