WEIDMULLER - WEI2448100000 ACT20P-PRO-RTCI-AO-DO-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - -200...850 °C
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - sì
Con uscita commutabile - sì
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - sì
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4050118462241
Codice prodotto
WEI2448100000
Cod. produttore
2448100000
Produttore
WEI
Portata:
-200...850 °C
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
sì
Con uscita commutabile:
sì
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Funzione di configurazione integrata:
sì
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
sì
Uscita analogica 0 V ... 5 V:
sì
Uscita analogica 0 V ... 2 V:
no
Uscita analogica 2 V ... 10 V:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Temperatura ambiente:
-40...60 °C
Peso:
194 kg



