WEIDMULLER - WEI2047430000 ESG 9/17.7 K MC NE WS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 0.8 mm
Larghezza - 17.7 mm
Confezione
180 PZ
EAN
4050118411140
Codice prodotto
WEI2047430000
Cod. produttore
2047430000
Produttore
WEI
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.8 mm
Larghezza:
17.7 mm
Magnetico:
no
Altezza:
9 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.