WEIDMULLER - WEI2007430000 UR20-1COM-SAI-PRO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sostiene protocollo TCP / IP - no
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Sostiene protocollo INTERBUS - no
Sostiene protocollo ASI - no
Sostiene protocollo EIB/KNX - no
Confezione
1 PZ
EAN
4050118392579
Codice prodotto
WEI2007430000
Cod. produttore
2007430000
Produttore
WEI
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
Componente di sistema:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
11.5 mm
Altezza:
120 mm
Profondità:
76 mm