WEIDMULLER - WEI2006700000 EL 60 MM GE 30M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 0.1 mm
Magnetico - no
Confezione
1 PZ
EAN
4050118391671
Codice prodotto
WEI2006700000
Cod. produttore
2006700000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
no
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.1 mm
Magnetico:
no
Altezza:
60 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.